DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links DSAL 12 E

  • ERIKS:12980827
  • Hersteller:DSAL 12 E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSAL
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
11 °
B
10 mm
C1
8 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
34 mm
dk
18 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
28 mm
I2
71 mm
I7
17 mm