DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links DSAL 10 E

  • ERIKS:12980825
  • Hersteller:DSAL 10 E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSAL
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
12 °
B
9 mm
C1
7 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
29 mm
dk
16 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
26 mm
I2
62.5 mm
I7
15 mm