CHF 206.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DPHS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 17 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.8 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 40 mm |
d4 | 50 mm |
dk | 50.8 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I1 | 51 mm |
I2 | 145 mm |
I3 | 51 mm |
I4 | 145 mm |
I7 | 35 mm |
W | 41 mm |