DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Rechts DPHS 22

  • ERIKS:12980718
  • Hersteller:DPHS 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPHS
Innendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
d3
30 mm
d4
38 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h1
84 mm
I1
37 mm
I2
111 mm
I3
37 mm
I4
111 mm
I7
27 mm
W
32 mm