Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Rechts DPHS 14

  • ERIKS:12980714
  • Hersteller:DPHS 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPHS
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
16 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
34 mm
d3
20 mm
d4
25 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h1
57 mm
I1
25 mm
I2
74 mm
I3
25 mm
I4
74 mm
I7
17 mm
W
22 mm