CHF 35.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.88inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DPHS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 13 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15.4 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 17.5 mm |
d4 | 22 mm |
dk | 22.23 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 50 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 65 mm |
I3 | 22 mm |
I4 | 65 mm |
I7 | 15 mm |
W | 19 mm |