CHF 361.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEFN |
Innendurchmesser | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x2 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C1 | 22 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29.5 mm |
d2 | 60 mm |
d3 | 33.5 mm |
d4 | 42 mm |
dk | 42.85 mm |
G | M 24x2 mm |
h1 | 94 mm |
I3 | 42 mm |
I4 | 124 mm |
I5 | 12 mm |
I7 | 30 mm |
W | 36 mm |