Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Rechts BEFN 18-80-501

  • ERIKS:12980131
  • Hersteller:BEFN 18-80-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEFN NIRO
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
46 mm
d3
25 mm
d4
31 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h1
71 mm
I3
32 mm
I4
94 mm
I5
10 mm
I7
24 mm
W
27 mm