Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Rechts BEFN 16-81-501

  • ERIKS:12981172
  • Hersteller:BEFN 16-81-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEFN NIRO
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing