Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Rechts BEFN 12-81-501

  • ERIKS:12981166
  • Hersteller:BEFN 12-81-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEFN NIRO
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.25
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
22.22 mm
G
M 12x1.25 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
6.5 mm
I7
16 mm
W
19 mm