CHF 72.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEFN |
Innendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 13 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.3 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 12.5 mm |
d4 | 16 mm |
dk | 15.87 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 36 mm |
I3 | 16 mm |
I4 | 48 mm |
I5 | 5 mm |
I7 | 12 mm |
W | 14 mm |