DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Links DPHSL 18

  • ERIKS:12980728
  • Hersteller:DPHSL 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPHSL
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
44 mm
d3
25 mm
d4
31 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h1
71 mm
I1
32 mm
I2
93 mm
I3
32 mm
I4
93 mm
I7
22 mm
W
27 mm