DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Links DPHSL 12

  • ERIKS:12980725
  • Hersteller:DPHSL 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPHSL
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
30 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
22.23 mm
G
M 12 mm
h1
50 mm
I1
22 mm
I2
65 mm
I3
22 mm
I4
65 mm
I7
15 mm
W
19 mm