DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Links DPHSL 08

  • ERIKS:12980723
  • Hersteller:DPHSL 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPHSL
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
14 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
22 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
15.88 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I1
16 mm
I2
47 mm
I3
16 mm
I4
47 mm
I7
11 mm
W
14 mm