DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Links DPHSL 05

  • ERIKS:12980721
  • Hersteller:DPHSL 05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPHSL
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
16 mm
d3
8.5 mm
d4
11 mm
dk
11.1 mm
G
M 5 mm
h1
27 mm
I1
10 mm
I2
35 mm
I3
10 mm
I4
35 mm
I7
8 mm
W
9 mm