Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Innengewinde Links BEFN 25-80-502

  • ERIKS:12980150
  • Hersteller:BEFN 25-80-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 580.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 627.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEFN L NIRO
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
d3
33.5 mm
d4
42 mm
dk
42.85 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
124 mm
I5
12 mm
I7
30 mm
W
36 mm