CHF 329.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEFN L |
Innendurchmesser | 22 mm |
Gewindegröße | M 22x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 15 ° |
B | 28 mm |
C1 | 20 mm |
d | 22 mm |
d1 | 25.8 mm |
d2 | 54 mm |
d3 | 30 mm |
d4 | 38 mm |
dk | 38.1 mm |
G | M 22x1.5 mm |
h1 | 84 mm |
I3 | 37 mm |
I4 | 111 mm |
I5 | 12 mm |
I7 | 26 mm |
W | 32 mm |