DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Rechts DPOS 25

  • ERIKS:12980742
  • Hersteller:DPOS 25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPOS
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
dk
42.86 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
57 mm
I2
124 mm
I7
30 mm