CHF 41.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.42inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DPOS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 16 ° |
B | 19 mm |
C1 | 13.5 mm |
d | 14 mm |
d1 | 16.8 mm |
d2 | 34 mm |
dk | 25.4 mm |
G | M 14 mm |
h | 60 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 77 mm |
I7 | 17 mm |