Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Rechts DPOS 06

  • ERIKS:12980734
  • Hersteller:DPOS 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPOS
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
18 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
45 mm
I7
9 mm