CHF 361.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEMN |
Innendurchmesser | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x2 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C1 | 22 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29.5 mm |
d2 | 60 mm |
dk | 42.85 mm |
G | M 24x2 mm |
h | 94 mm |
I1 | 57 mm |
I2 | 124 mm |
I7 | 30 mm |