Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Rechts BEMN 14-20-501

  • ERIKS:12980200
  • Hersteller:BEMN 14-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
36 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
78 mm
I7
20 mm