Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Rechts BEMN 08-20-501

  • ERIKS:12980182
  • Hersteller:BEMN 08-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
dk
15.87 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
54 mm
I7
15 mm