Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Rechts BEMN 05-20-501

  • ERIKS:12980171
  • Hersteller:BEMN 05-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
dk
11.11 mm
G
M 5 mm
h
33 mm
I1
20 mm
I2
42 mm
I7
9 mm