DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Links DPOSL 20

  • ERIKS:12980752
  • Hersteller:DPOSL 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DPOSL
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
14 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
dk
34.93 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
25 mm