CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DPOSL |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 13 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10.5 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12.9 mm |
d2 | 26 mm |
dk | 19.05 mm |
G | M10 mm |
h | 48 mm |
I1 | 29 mm |
I2 | 61 mm |
I7 | 13 mm |