Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Links BEMN 20-20-502

  • ERIKS:12980219
  • Hersteller:BEMN 20-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN L
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
dk
34.92 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm