Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Messing Aussengewinde Links BEMN 06-20-502

  • ERIKS:12980177
  • Hersteller:BEMN 06-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN L
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
12 mm