Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Innengewinde Rechts BRTF 30-00-501

  • ERIKS:12699804
  • Hersteller:BRTF 30-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'059.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'144.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTF
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
7.5 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.5 mm
d2
70 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I1
40 mm
I2
50 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I5
15 mm
I7
35 mm
W
41 mm