Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Innengewinde Rechts BRTF 20-30-501

  • ERIKS:13145448
  • Hersteller:BRTF 20-30-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTF VR
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
d3
27.5 mm
d4
34 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102 mm
I5
10 mm
I7
26 mm
W
30 mm