CHF 237.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.25inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRTF |
Innendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Pendelrollenlager |
a | 7 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 22 mm |
d4 | 27 mm |
G | M 16 mm |
h1 | 64 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 27 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 85 mm |
I5 | 8 mm |
I7 | 22 mm |
W | 22 mm |