CHF 184.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRTF |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Pendelrollenlager |
a | 7.5 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 14.5 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 17.5 mm |
d4 | 22 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 50 mm |
I1 | 17.5 mm |
I2 | 22 mm |
I3 | 22 mm |
I4 | 66 mm |
I5 | 6.5 mm |
I7 | 16 mm |
W | 19 mm |