Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Innengewinde Rechts BRTF 10-01-501

  • ERIKS:12981187
  • Hersteller:BRTF 10-01-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTF
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
8 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
G
M 10x1.25 mm
h1
43 mm
I1
15 mm
I2
19 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm