CHF 297.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRTF L |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Pendelrollenlager |
a | 7 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.5 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 27.5 mm |
d4 | 34 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I1 | 27.5 mm |
I2 | 34 mm |
I3 | 33 mm |
I4 | 102 mm |
I5 | 10 mm |
I7 | 26 mm |
W | 30 mm |