Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Innengewinde Links BRTF 10-00-502

  • ERIKS:12980244
  • Hersteller:BRTF 10-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTF L
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
8 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
G
M10 mm
h1
43 mm
I1
15 mm
I2
19 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm