Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Aussengewinde Rechts BRTM 30-00-501

  • ERIKS:12980250
  • Hersteller:BRTM 30-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'059.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'144.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTM
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
7.5 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.5 mm
d2
70 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm