Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Aussengewinde Rechts BRTM 10-00-501

  • ERIKS:12980245
  • Hersteller:BRTM 10-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTM
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
8 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm