Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Aussengewinde Links BRTM 25-00-502

  • ERIKS:12980249
  • Hersteller:BRTM 25-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 854.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 923.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTM L
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
5 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
64 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
57 mm
I2
126 mm
I7
30 mm