Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Pendelrollenlager Aussengewinde Links BRTM 16-00-502

  • ERIKS:12468132
  • Hersteller:BRTM 16-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.25inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRTM L
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Pendelrollenlager
a
7 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm