CHF 376.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRTM L |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Pendelrollenlager |
a | 8 ° |
B | 14 mm |
C1 | 11 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 28 mm |
G | M10 mm |
h | 48 mm |
I1 | 29 mm |
I2 | 62 mm |
I7 | 15 mm |