Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Rechts PF 20-00-501

  • ERIKS:12216741
  • Hersteller:PF 20-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PF
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
6.5 °
B
20.5 mm
C1
15 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
48 mm
d3
22 mm
G
M 16 mm
h1
65 mm
I3
32 mm
I4
89 mm
I7
22 mm
W
19 mm