Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Rechts PF 15-00-501

  • ERIKS:12216739
  • Hersteller:PF 15-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.02inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PF
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7 °
B
16.5 mm
C1
12 mm
d
15 mm
d1
17.5 mm
d2
40 mm
d3
19 mm
G
M 12 mm
h1
51 mm
I3
24 mm
I4
71 mm
I7
20 mm
W
17 mm