CHF 106.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PF |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 7 ° |
B | 13 mm |
C1 | 9 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 15 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 38 mm |
I3 | 17 mm |
I4 | 53 mm |
I7 | 14.5 mm |
W | 13 mm |