Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Rechts BRF 16-00-501

  • ERIKS:23198612
  • Hersteller:BRF 16-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.85inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRF
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
G
M 16 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm