Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Rechts BRF 10-60-501

  • ERIKS:12216661
  • Hersteller:BRF 10-60-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.29inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRF NIRO
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
d3
15 mm
d4
19 mm
G
M10 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm