CHF 204.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PF |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 6.5 ° |
B | 20.5 mm |
C1 | 15 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 48 mm |
d3 | 22 mm |
G | M 16 mm |
h1 | 65 mm |
I3 | 32 mm |
I4 | 89 mm |
I7 | 22 mm |
W | 19 mm |