Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Links PF 10-00-502

  • ERIKS:12216738
  • Hersteller:PF 10-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PF
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7 °
B
13 mm
C1
9 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
30 mm
d3
15 mm
G
M 8 mm
h1
38 mm
I3
17 mm
I4
53 mm
I7
14.5 mm
W
13 mm