Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Links BRF 30-00-502

  • ERIKS:12216679
  • Hersteller:BRF 30-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRF L
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7.5 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.5 mm
d2
70 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I5
15 mm
I7
35 mm
W
41 mm