Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Links BRF 22-00-502

  • ERIKS:12216675
  • Hersteller:BRF 22-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRF L
Innendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
26 mm
d2
54 mm
d3
30 mm
d4
38 mm
G
M 22x1.5 mm
h1
84 mm
I3
37 mm
I4
111 mm
I5
12 mm
I7
26 mm
W
32 mm