Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Links BRF 20-00-502

  • ERIKS:24209282
  • Hersteller:BRF 20-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRF L
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
d3
27.5 mm
d4
34 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102 mm
I5
10 mm
I7
26 mm
W
30 mm